Lampe pour Four 300°C JC G4 12V 20W Clair 240lm 2000h 8x30mm

Main media
ECOSCORE

BAI Appliance Four 300°C JC G4 12V 20W Clair 240lm 2000h 8x30mm Lampe pour fours professionnels / individuels

 
 

Détails du produit

Lampe de four avec une portée jusqu'à 300°C

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392198

Lampe halogène basse tension sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

tension de lampe

12...12 V

Durée de vie

2000 h

technique infrarouge

Non

xénon

Non

protection contre les UV

Oui

hélice axiale

Non

adapté à un four

Oui

technique basse pression

Oui

Diamètre raccord

8 mm

Puissance ECL

20 W

longueur totale

30 mm

température de couleur

2700 K

Flux lumineux

240 lm

Socle

G4

Modèle type

clair

Intensité

1667 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.