Lampe pour Four 300°C Tube T30X60mm E27 240V 40W 280lm 2200K Clair 1000h

Main media

BAI Tube T30X60mm E27 240V 40W 280lm 2200K Clair Lampe pour Four 300°C 1000h Incandescente renforcée

 
 

Détails du produit

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392992

Tube à incandescence

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

tension de lampe

240...240 V

Durée de vie

1000 h

fibre de carbone

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

antichoc

Oui

longueur totale

60 mm

adapté à un four

Oui

Diamètre raccord

30 mm

Flux lumineux

280 lm

Socle

E27

Puissance ECL

40 W

Modèle type

clair

Couleur

incolore

Intensité

166 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.