LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 20W - 320lm 2800K 2000h d=10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages du produit: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).
Traditionnel
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
désignation de la lampe
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
tension de lampe
hélice axiale
adapté à un four
technique infrarouge
protection contre les UV
Durée de vie
xénon
technique basse pression
Diamètre raccord
longueur totale
température de couleur
Flux lumineux
Socle
Puissance ECL
Modèle type
Intensité