Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanc 6000K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 0.38...0.38 W
  • tension de lampe 24...24 V
  • Socle BA9s

BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanc 6000K 4.2lm 30000h Lampe miniature

 
 

Détails du produit

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

0.38...0.38 W

tension de lampe

24...24 V

Durée de vie

30000 h

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

10 mm

longueur totale

24 mm

température de couleur

6000 K

Flux lumineux

4.2 lm

Socle

BA9s

Couleur

blanc

Intensité

16 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.