MASTER Colour CDM-T Elite 70W/930 G12 HID

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 90-100
  • Socle G12
  • Puissance ECL 73.2 W
ECOSCORE

MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

74 kWh

tension de lampe

79...90 V

Durée de vie

20000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

code couleur de la lumière

930

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

céramique

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

au choix

efficacité lumineuse de la lampe

107 lm/W

Diamètre raccord

19 mm

IRC

90-100

longueur totale

99 mm

température de couleur

3000 K

Flux lumineux

7800 lm

Socle

G12

Puissance ECL

73.2 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.