MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 HID

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle G8,5
  • Puissance ECL 20.1 W
ECOSCORE

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 20.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G

 
 

Détails du produit

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mastercolour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mastercolour

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

21 kWh

tension de lampe

90...100 V

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Durée de vie

15000 h

luminaire fermé requis

Oui

code couleur de la lumière

830

matériau de brûleur

céramique

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

position de brûlage

au choix

protection contre les UV

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

Diamètre raccord

14 mm

IRC

80-89

longueur totale

81 mm

Flux lumineux

1750 lm

température de couleur

2980 K

Socle

G8,5

Puissance ECL

20.1 W

Modèle type

clair

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.