Etanche LED Haute Efficacité 1500 - Source lumineuse 40W 6 900lm 4 000K IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 36.7...36.7 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 199 lm/W

Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 500. 40W, 6 400lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (L x l) : 1 445 x 26 mm. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d'assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Lampe LED

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

B

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

7340 lm

angle de rayonnement

120...120 °

nombre de cycles min.

50000

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

flux lumineux

7340...7340 lm

puissance de la lampe

36.7...36.7 W

Compatible IFTTT

Oui

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

250...250 mA

Durée de vie

100000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Tension nominale

5...145 V

Longueur

1445 mm

efficacité lumineuse de la lampe

199 lm/W

avec télécommande

Non

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

gris

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.