Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 500. 73W, 11 700lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (L x l) : 1 445 x 26 mm. Garantie 5 ans.
Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d'assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Température de couleur
courant nominal
Durée de vie
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Tension nominale
Longueur
efficacité lumineuse de la lampe
avec télécommande
IRC
Avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Couleur