Kit prêt à l'emploi composé du module COIN 111 4300lm 830 (classe A+) forme AR111, d'une alimentation de 1050 mA et d'une collerette blanche orientable - Angle 40° - D= = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans
Spot - Modules pour support mural. Caractéristiques du produit: Solution LED professionnelle prête à installer. Versions avec indice de rendu des couleurs élevé et flux lumineux élevé disponibles. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques). Anneau de montage à cardan blanc mat. Avantages du produit: Fourni avec dissipateur thermique, lentilles optiques et ballast électronique. Facile à installer. Garantie de 5 ans. Zones d'application: La solution complète pour des applications d'éclairage général ou avec projecteur pour lesquelles les exigences sont multiples. Remplacement LED pour les lampes à réflecteur halogène et HCI®. Hébergement, hôtels, restaurants. Éclairage de commerces. Musées, galeries.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
angle de rayonnement
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
appareil externe requis
courant de fonctionnement
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
tension de lampe
adapté à l'éclairage général
Durée de vie
nombre de LED
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
adapté aux panneaux de signalisation
adapté au trafic ferroviaire
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
adapté aux feux de circulation
Longueur
Intensité
Diamètre raccord
type de tension
flexible
forme
Hauteur
Largeur