LDV SF Bulkhead 300 Rond - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE

Main media

Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Bulkhead Rond 300 17W Everloop. 2 270 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 370 mA. Dimensions : d= 300 x 38 mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Diffuseur et source de lumineuse vendus assemblés. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Zones d'application: Convient aux BULKHEAD Rond. Technique / Accessoires: Joint inclus. Câble de connexion pour installation directe intégré.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Performance

Module DEL (LED) pour intégration

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

2270...2270 lm

puissance de la lampe

15...15 W

Compatible IFTTT

Non

tension de lampe

37...44 V

Durée de vie

55000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Longueur

300 mm

Diamètre raccord

300 mm

type de tension

DC

Hauteur

38 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.