PL-CN50-COB-1400-840-24D-G2 20X1 OSRAM PrevaLED COIN 50 COB G2

Main media

Module LED format MR16 OSRAM PREVALED COIN 50 COB 1520lm - 4000K - 12,8W - 5100cd - Alimentation 350 mA - Angle 24° - D= = 50 mm - h = 50 mm - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Gamme

Performance

Module DEL (LED) pour intégration

nombre de LED

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

adapté aux panneaux de signalisation

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

adapté au trafic ferroviaire

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

adapté aux feux de circulation

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Longueur

50 mm

angle de rayonnement

24...24 °

Intensité

4350 cd

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Diamètre raccord

50 mm

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

type de tension

DC

flux lumineux

1250...1250 lm

flexible

Non

puissance de la lampe

12.8...12.8 W

forme

rond

Compatible IFTTT

Oui

Hauteur

55 mm

appareil externe requis

Oui

adapté à une tension constante

Non

Largeur

50 mm

adapté à un courant constant

Oui

Couleur

blanc

tension de lampe

36.5...36.5 V

adapté à l'éclairage général

Oui

Durée de vie

50000 h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.