PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G4 VS20 OSRAM PrevaLED Cube AC G4

Main media

Module LED alimenté directement en 230 V. Angle 110° - Dimensions 83 x 82 x 21 mm. Facteur de puissance >0,9 - A utiliser avec dissipateur thermique PL-CUBE-ADP

 
 

Détails du produit

Spot - Modules pour support mural. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Module DEL (LED) pour intégration

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

flux lumineux

964...964 lm

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Compatible IFTTT

Oui

appareil externe requis

Non

tension de lampe

230...230 V

adapté à l'éclairage général

Oui

Durée de vie

50000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

adapté aux panneaux de signalisation

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté aux feux de circulation

Non

Longueur

82.8 mm

Intensité

423 cd

type de tension

AC

flexible

Non

forme

carré

Hauteur

21.1 mm

Largeur

81.6 mm

Couleur

blanc

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

angle de rayonnement

110...110 °

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.