LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 18W 840 2800lm 4000K 190° IRC'80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18...18 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 155 lm/W
  • Socle G5

LEDVANCE LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 18W 840 - 2800lm - 4000K - 190° - IRC'80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 50000h - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

LEDTUBE pour fonctionnement sur secteur AC. Caractéristiques du produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ? sdcm. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1). Type de protection : IP20. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Après le recâblage d'un luminaire, l'installateur sera responsable de toutes les conséquences techniques et de sécurité.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

39

Longueur de tube standardisée

900

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2800 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

2800...2800 lm

puissance de la lampe

18...18 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

82...82 mA

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

863 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

155 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

19 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G5

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.