Tube LED T5 Tube LED T5 (215 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CorePro tube LED HF T5 600mm HE 7,1-14W 840 1050lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
LEDV LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 1050lm 4000K  190° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 - 1050lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 60000h - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO54 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5AC HO 54 54 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 54W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO49 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5AC HO 49 49 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 49W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HE28 840 G5 16W 2400lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HE 28 28 840 - G5 - 190° - 16W Equivalence 28W - 2400lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HE28 840 G5 16W 2400lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5AC HE 28 28 840 - G5 - 190° - 16W Equivalence 28W - 2400lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HO54 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HO 54 54 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 54W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HO49 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HO 49 49 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 49W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LEDV LED TUBE T5 HF P 849 mm 11W 840 1700lm 4000K  190° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 HF P 849 mm 11W 840 - 1700lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 60000h - Garantie 5 ans
MASTER tube LED HF G5 T5 1200mm 16.5-28W 840 2500lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 7W 840 1100lm 4000K  190° IRC'80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 7W 840 - 1100lm - 4000K - 190° - IRC'80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 50000h - Garantie 5 ans
MASTER tube LED 230V G5 T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED 230V G5 T5 1200mm 26-54W 840 3900lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 18W 840 2800lm 4000K  190° IRC'80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 18W 840 - 2800lm - 4000K - 190° - IRC'80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 50000h - Garantie 5 ans
MASTER tube LED HF T5 600mm HE 7-14W 840 1100lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température de
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HO80 840 G5 36W 5600lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HO 80 80 840 - G5 - 190° - 36W Equivalence 80W - 5600lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HE35 840 G5 18W 2800lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HE 35 35 840 - G5 - 190° - 18W Equivalence 35W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
CorePro tube LED HF T5 1200mm HE 17,1-28W 840 2500lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 17.1 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER tube LED HF G5 T5 1500mm 26-49W 840 3900lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 26 W - Classe d'efficacité énergétique: D
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HE35 840 G5 18W 2800lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5AC HE 35 35 840 - G5 - 190° - 18W Equivalence 35W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
MASTER tube LED HF G5 T5 900mm HE 11,5-21W 840 1700 lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température
LEDV LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 11W 840 1700lm 4000K  190° IRC'80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 11W 840 - 1700lm - 4000K - 190° - IRC'80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 50000h - Garantie 5 ans
MASTER tube LED HF G5 T5 1500mm 20-35W 840 3000lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro tube LED HF T5 1500mm HE 20,5-35W 840 3000lm 50000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D