MASTER tube LED HF G5 T5 1200mm 16.5-28W 840 2500lm 60000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 16.5...16.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 151 lm/W
  • Socle G5
ECOSCORE

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D - Température

 
 

Détails du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Master performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Master performance

Lampe LED

Equivalence non LED

28

Longueur de tube standardisée

1200

Facteur de puissance (cos phi)

0.92

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2500 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2500...2500 lm

puissance de la lampe

16.5...16.5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

17 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

150...350 mA

Durée de vie

60000 h

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

70...120 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1163 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

151 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

19 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G5

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.