LEDV LED TUBE T8 EM SUP 1200 mm 11.3/14W 865 2600/2100lm 6500K 190° IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 14...14 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 185 lm/W
  • Socle G13

LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1200 mm 11.3W/14W 865 - 2600lm/2100lm - 6500K - 190° - IRC80 - Lumière du jour - Verre avec protection contre les éclats - 100000h - Garantie 7 ans

 
 

Détails du produit

Tubes LED haute performance pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, incassables. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Tube LED en verre avec protection anti-éclats, par exemple pour les applications dans l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ?0,9 m). Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 100 000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1). Avantages du produit: Économies d'énergie jusqu'à 71 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance/lumen sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..
La SUPERIOR Class de LEDVANCE est constituée de nos produits professionnels de la plus haute qualité.
La gamme LEDVANCE SUPERIOR comprend des produits haut de gamme en termes de technologie, de qualité et de design.
Ces produits visent l'excellence à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux.

Superior

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Superior

Lampe LED

Equivalence non LED

36

Longueur de tube standardisée

1200

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

B

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2600 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

2600...2600 lm

puissance de la lampe

14...14 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

Température de couleur

6500...6500 K

courant nominal

65...65 mA

Durée de vie

100000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1212 mm

efficacité lumineuse de la lampe

185 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

26.7 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Socle

G13

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.