LEDV LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 18.3W 840 2200lm 4000K 190° IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18.3...18.3 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 120 lm/W
  • Socle G13

LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 18.3W 840 - 2200lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 50000h - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Tubes LED économiques pour ballast ferromagnétique (CCG) et secteur AC. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ?0,9 m). Tube en verre. Longue durée de vie : >50 000 h. Éclairage uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1). Avantages du produit: Jusqu'à 69 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage. Pas de flexion grâce au tube en verre. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Chambres froides et entrepôts. Applications domestiques. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

58

Longueur de tube standardisée

1500

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2200 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2200...2200 lm

puissance de la lampe

18.3...18.3 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

90...90 mA

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1514 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

120 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

26.7 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G13

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.