BEE G23 2 Broches 9W 4000K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluocompacte

Main media

Caractéristiques principales

  • Flux lumineux 600 lm
  • Socle G23 (2 broches)
  • Puissance ECL 9 W

BEE G23 2Pin 9W 4000K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Lampe fluocompacte à ballast séparé. Applications: éclairage général dans encastrés de plafond / downlights / appliques. Bureaux, commerces, couloirs et circulations

 
 

Détails du produit

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

A

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

Durée de vie

12000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

nombre de tubes de lampe

1

code couleur de la lumière

840

technologie amalgame

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

24.5 mm

IRC

80-89

longueur totale

167 mm

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

600 lm

Socle

G23 (2 broches)

Puissance ECL

9 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.