Lampe fluocompacte ballast séparé 2G11 4Pin 36W 4000K 17.5x415mm PL-L Dulux L

Main media

Caractéristiques principales

  • Flux lumineux 2600 lm
  • Socle 2G11 (4 broches)
  • Puissance ECL 36 W

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé culot 2G11 4 broches 36W 4000K 2600lm - dimensions: 17.5x415mm équivalente / remplacement PL-L Dulux L ou MASTER PL-L 4P

 
 

Détails du produit

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

A

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

36 kWh

Durée de vie

20000 h

application spéciale

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

nombre de tubes de lampe

1

code couleur de la lumière

840

technologie amalgame

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

17.5 mm

IRC

80-89

longueur totale

415 mm

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

2600 lm

Socle

2G11 (4 broches)

Puissance ECL

36 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.