Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-3 2Pin 26W 4000K 26x169mm PL-C Dulux D

Main media

Caractéristiques principales

  • Socle G24d-3
  • Puissance ECL 26 W
  • Flux lumineux 1750 lm

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-3 2 broches 26W 4000K 1750lm - dimensions: 26x169mm équivalente / remplacement PL-C Dulux D ou MASTER PL-C 2P

 
 

Détails du produit

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

A

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

Durée de vie

12000 h

application spéciale

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

nombre de tubes de lampe

2

code couleur de la lumière

840

technologie amalgame

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

starter intégré

Non

Socle

G24d-3

Puissance ECL

26 W

Couleur

blanc

Diamètre raccord

26 mm

IRC

80-89

longueur totale

175 mm

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

1750 lm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.