OSR Lampe fluocompacte DULUX S G23 9W 840

Main media

Caractéristiques principales

  • Flux lumineux 600 lm
  • Socle G23 (2 broches)
  • Puissance ECL 9 W
ECOSCORE

OSR DULUX S G23 9W 840 Lampe fluorescente compacte sur ballast ferromagnétique séparé

 
 

Détails du produit

Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de

Cfl pin

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cfl pin

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

Durée de vie

10000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

code couleur de la lumière

840

technologie amalgame

Non

adapté à un ballast électronique

Non

starter intégré

Non

Diamètre raccord

12 mm

IRC

80-89

longueur totale

167 mm

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

600 lm

Socle

G23 (2 broches)

Puissance ECL

9 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.