OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 58W/830 G13

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1514.2 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 58 W
ECOSCORE

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage étui individuel par 25 - 58W - 5200lm 3000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - d=26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13

 
 

Détails du produit

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).

Traditionnel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Traditionnel

Code Douane

85393110

Multiple de vente

1

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T8

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

62 kWh

Durée de vie

20000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Diamètre de l'anneau

26 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

830

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

1514.2 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

89 lm/W

diamètre du tube

26 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

température de couleur

3000 K

Flux lumineux

5200 lm

Socle

G13

application

général

Puissance ECL

58 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.