TL Mini 6W/33-640 Emballage individuel

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 226.3 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 6 W
ECOSCORE

TL Mini Standard - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 6.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G

 
 

Détails du produit

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Master t5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master t5

Code Douane

85393110

Multiple de vente

1

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

Durée de vie

10000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

code couleur de la lumière

640

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

226.3 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Oui

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

43 lm/W

diamètre du tube

16 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

60-69

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

260 lm

Socle

G5

application

général

Puissance ECL

6 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.