MEUBLE CHAUD CENTRAL 120x60x85

Main media

Meuble chauffant(1) avec 2 portes coulissantes ((1) Les meubles chauffants sont uniquement destinés au chauffage de la vaisselle, ils ne peuvent être utilisés pour la cuisson et la remise en température d'aliments). Bord tombé de 40 mm. Por

 
 

Détails du produit

Meuble chauffant(1) avec 2 portes coulissantes ((1) Les meubles chauffants sont uniquement destinés au chauffage de la vaisselle,
ils ne peuvent être utilisés pour la cuisson et la remise en température d'aliments).
Bord tombé de 40 mm.
Porte double paroi avec poignée intégrale.
Etagère intermédiaire fixe.
Pieds inox réglables. 1,25 kw mono 230 V.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.