Desserte ISOLA positive ventilé 4 GN 1/1

Main media

Structure en bois massif. Coloris noyer foncé. Cuve en acier inox. Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique. Éclairage sous cloche. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Équipement prévu pour

 
 

Détails du produit

Strucure entièrement en acier inox Aisi 304. Cuve en acier inox. Couvercle plexiglass à relevage électrique. Double système de réfrigération avec dégivrage automatique. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Éclairage led sous la cloche. Équipement prévu pour bacs GN 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 et 2/1, hauteur max 150 mm. Les bacs (jusqu'à une hauteur de 65 mm) peuvent être superposés sur différents niveaux. Livrée avec barrettes de composition GN. Tablettes de service en inox rabattables disponibles en accessoires. Plateaux inox pour présentation sur plats ou assiettes disponibles en accessoires. Fluide propre R290. Classe climatique 4 (+30°C). Alimentation 230 V(mono) - 50 Hz.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.