PFD 101 lave-vaisselle profiline blanc380V 50Hz commut 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 46 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 13
  • Largeur 598 mm

Lave-vaisselle profiline à poser PFD 101, façade blanche Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude) Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements.

 
 

Détails du produit

Lave-vaisselle profiline à poser PFD 101, façade blanche Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude)

Profiline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.8Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Profiline

Multiple de vente

1

Code Douane

84221900

Lave-vaisselle

matériau intérieur du container/fond

acier inoxydable/ acier inoxydable

raccordement d’eau chaude

Oui

couleur de base du diaphragme

blanc

émission du bruit

46 dB(A) re 1 pW

sélection de l'heure de démarrage

présélection de l'heure définie

hauteur sans plan de travail

845 mm

affichage du temps restant

Oui

système de sécurité de l'eau

Oui

valeur de raccordement

2100 W

capacité en couverts

13

Profondeur

570 mm

Largeur

598 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.