Hotte Hotte (1315 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
COMETE 1000 INOX
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte de plafond COMETE 1000 mm inox - COMETE 1000 INOX - fabrication française - classe énergétique A - débit int 754m3/h / max 606m3/h - niveau sonore mini 49 dB(A)/ maxi 65dB(A)/ int 70dB(A) - commande électronique- télécommande inclu
Hotte casquette - 60 cm - aspiration à évacuation - commandes par slider
SMEG FRANCE
Hotte décorative intégrable, casquette 60 cm, Aspiration à évacuation ou à recyclage -Silver - COMMANDES : Commandes par slider - FONCTIONS : 3 vitesses - TECHNOLOGIE Éclairage 2 lampes à LED, 1 filtre anti-graisses Métallique multicouche,
Groupe 52 cm - installation facile Touches électroniques éclairage 2 LED rectang
SMEG FRANCE
Hotte décorative intégrable, groupe filtrant 52 cm, Aspiration à évacuation ou à recyclage - Inox brossé - COMMANDES : Commandes par touches électroniques avec LED blanc- FONCTIONS : 3 vitesses - TECHNOLOGIE : Éclairage 2 lampes à LED, Filt
Hotte décorative Murale design incliné - 90 cm - aspiration à évacuation - Contr
SMEG FRANCE
Hotte décorative murale, design incliné 90 cm, Aspiration à évacuation (kit en option pour le recyclage), Contrôle électronique, Verre Noir - COMMANDES : Commandes sensitives avec LED rouges - FONCTIONS : 3 vitesses + 1 vitesse intensive, A
Hotte décorative murale 90 cm aspiration à évacuation Commandes par touches 3 vi
SMEG FRANCE
Hotte décorative murale - 90 cm - aspiration à évacuation - Commandes par touches - 3 vitesses - 3 filtres anti-graisses en aluminium - Filtre charbon pour recyclage inclus - Clapet anti-retour - Capacité d'aspiration en vitesse 3 de 581 m3
Hotte décorative - Murale pyramidale - 90 cm - curseur de sélection
SMEG FRANCE
Hotte décorative murale pyramidale 90 cm, logo « VICTORIA », Aspiration à évacuation (kit en option pour le recyclage)- Noir - COMMANDES : Commandes par slider - FONCTIONS : 3 vitesses - TECHNOLOGIE : Éclairage 2 lampes à LED, 3 filtres ant
Groupe de meuble ALTIMA 560 mm Inox sans moteur - ALTIMA 560 INOX SANS MOTEUR -
ROBLIN GROUPE FRANKE
Groupe de meuble ALTIMA 560mm Inox sans moteur - ALTIMA 560 INOX SANS MOTEUR - fabrication française -commande électronique - aspiration périphérique - 1 filtre à graisse en aluminium - éclairage LED 2x1W - ROBLIN, Garantie 2 ans, Dispo
Hotte inclinée
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Hotte décorative, 60 cm, SER2, noir, 3 niveaux + intensif, Evacuation/recyclage, Evac. air mode normal max / mode intensif : 430 / 550 m3/h, 60 dB, Touch Select, LED 2x3W, classe énergie A
Hotte escamotable
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Hotte intégrée, 60 cm, SER2, silver, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 625 m3/h, 70 dB, boutons-poussoir LED 2x3W, classe énergie B
Hotte visière intégrée
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Hotte standard, 60 cm, SER4, inox, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 350 m3/h, 72 dB, boutons-poussoirs, LED 2x4W, classe énergie D
Hotte murale pyramide LOTUS 900 mm inox - LOTUS 900 INOX - fabrication française
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte murale pyramide LOTUS 900 mm inox - LOTUS 900 INOX - fabrication française - classe énergétique A - débit int 718m3/h / max 523m3/h - niveau sonore mini 49dB(A)/maxi 65 dB(A) / int 70dB(A) - arrêt temporisé - commande électronique -
Hotte 6018333  90cm
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte murale 90 cm sans moteur Roblin 'LOTUS 900 INOX SM' - Coloris Inox - Version sans Moteur - 2 LED de 1,2 W - 3 filtres métal - Commande électro 9V - Moteur séparé Mistral ou Confort Energy -Fabrication française
Hotte EcoLine murale design verre connectée H²H pilotée par la plaque - Noir Mat
AEG INTÉGRABLE
Hotte verre connectée H²H 90 cm, pilotée par la table - Débit air 760(intensive) et 260/445(mini/maxi)m3/h 3+2 vitesses intensives - 2 LED - Commandes sensitives - 2 filtres à graisse aluminium - Évacuation/recyclage - classe A+ Noir Ma
Hotte de plafond INSPIRATION 1000 mm inox sans moteur - INSPIRATION 1000 INOX SA
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte de plafond INSPIRATION 1000 mm inox sans moteur - INSPIRATION 1000 INOX SANS MOTEUR - fabrication française - commande électronique- télécommande incluse - arrêt temporisé - fonction 24h - aspiration périphérique - 2 filtres à grais
Hotte murale box BALTIC 900 mm inox - BALTIC 900 INOX - classe énergétique A+ -
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte murale box BALTIC 900 mm inox - BALTIC 900 INOX - classe énergétique A - débit int 700m3/h / max 580m3/h - niveau sonore mini 52dB(A)/maxi 66dB(A)/int 69dB(A) - commande électronique - moteur 250W Sounc Pro - 3 filtres à graisse en
Hotte casquette 60 cm - 230 m³/h - 1 moteur 30W - 51 à 65 dB(A) min./max. - Visi
AIRLUX
Hotte casquette 60 cm - 230 m³/h - 1 moteur 30W - 51 à 65 dB(A) min./max. - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Spots LED 2 x 1 W - 1 filtre à charbon CR890 inclus - 14,4 kWh/an - Classe A - inox