Plaque induction noir 60 cm bridge - Fonction Sense Fry & Boil - 3 foyers - Connection H²H - Cdes frontales individuelles par touches sensitives - Détection des casseroles - Fonction Stop & Go - Power Management - Installation Optifix
Plaque de cuisson Induction Noir 800 Sense Boil+Fry 60 cm
• Couleur Noir
• 3 foyers
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Indicateur de mise en marche par LED
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles par touches sensitives
• Fonction SenseFry®
• Fonction SenseBoil®
• Design Bord biseauté en façade
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
• Niveaux de puissance 9
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Installation Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
• Dimensions LxP (mm) 590x520
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 44x560x490
• Cordon fourni (en m): 1.5
• Volts 220-240/400V2N
• Plaque non homologuée Corse
• Poids brut/net (kg) 11.8 / 10.9
• Puissance électrique totale maximum (W) 7350
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 118x678x600
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 949 599 287
• Code EAN 7333394032054
* Sense Boil & Fry : votre assistant personnel
>> Les capteurs de cuisson Sense Boil & Fry jouent le rôle du parfait assistant. La plaque s'ajuste intuitivement pour éviter que votre casserole ne déborde ou que votre poêle ne brûle, vous assurant des résultats toujours aussi délicieux, quel que soit le plat que vous préparez.
* Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible
>> La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.
* Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles
>> Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler entièrement la préparation de votre repas préféré. Naviguez facilement entre les différents réglages.Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost.
* Hob2Hood® : pour une cuisine toujours fraîche sans effort
>> La fonction Hob2Hood® permet à votre cuisine de rester fraîche en permanence. Elle connecte automatiquement votre plaque de cuisson à votre hotte et ajuste la vitesse d'aspiration de cette dernière en fonction de ce que vous cuisinez. Pour une expérience culinaire plus intuitive.
* Cuisinez plus vite grâce à PowerBoost
>> La fonction PowerBoost produit une chaleur intense lorsque vous avez besoin de chauffer rapidement vos casseroles et poêles. Elle est parfaite pour faire bouillir les pommes de terre, saisir la viande ou toute autre préparation nécessitant un préchauffage rapide.
Série 800 sense boil&fry
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type d'énergie
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
construction modulaire
Largeur