Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm

Main media

Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4

 
 

Détails du produit

Centre de cuisson "Victoria" 110 cm Plan de cuisson: 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 36 litres nets, 41 bruts porte intérieure plein verre démontable porte tempérée triple vitre Four en haut à droite: électrique multifonction (7 dont chaleur tournante) vapor clean émail lisse 61 litres nets, 68 bruts programmateur électronique porte intérieure plein verre démontable porte tempérée triple vitre classe A Four en bas à gauche: électrique multifonction (7 fonctions dont chaleur brassée) vapor clean émail lisse 61 litres nets, 68 bruts porte intérieure plein verre démontable porte tempérée triple vitre gril abattant classe A tiroir de rangement en bas à droite 2 kits rails télescopiques à sortie partielle support pour Wok

Victoria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuisinière

technologie de chauffage de plaque de cuisson

flame de gaz

type d'énergie four

courant

type d'énergie plaque de cuisson

gaz

nombre de cavités

3

hauteur de niche

316...316 mm

largeur de niche

444...444 mm

chaleur de voûte/de sole

Oui

nombre de brûleurs haute puissance

1

protection de l'appareil

37 A

profondeur de niche

425 mm

couleur de base

noir

tension

220...240 V

type de gaz

gaz naturel

nombre de brûleurs

7

Classe Energétique

A

taille

format moyen (35 l - moins de 65 l)

Profondeur

600 mm

Hauteur

900 mm

Largeur

1100 mm

Info produit

Gamme

Victoria

Multiple de vente

1

Code Douane

85166010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.