Cuisinière 'Esthétique Concerto' - 60 cm

Main media

Cuisinière 'Concerto' 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Fourélectrique multifonction (9 dont chaleur tournante) pyrolyse 70 litres nets, brus 79 L programmateur électronique porte fro

 
 

Détails du produit

Cuisinière "Esthétique Concerto" 60 cm Plan de cuisson: 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Four: électrique multifonction (10 dont chaleur tournante) pyrolyse 70 litres nets, brus 79 programmateur électronique porte froide porte intérieure plein verre démontable éclairage 2 halogène 5 niveaux de cuisson 1 kit rails télescopiques à sortie partielle classe A compartiment de rangement abattant

Concerto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuisinière

technologie de chauffage de plaque de cuisson

flame de gaz

type d'énergie four

courant

type d'énergie plaque de cuisson

courant

fonctionnement multifonction

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

nombre de brûleurs

4

nettoyage du four

par pyrolyse

Classe Energétique

A

Profondeur

600 mm

Hauteur

850 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Concerto

Multiple de vente

1

Code Douane

85166010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.