Domino gaz 'Classica' - 30 cm - semi-affleurant - plan en verre céramique

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 380 mm

Domino gaz en verre de 30 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre avec bord droit, Grille en fonte, Brûleur en laiton avec revêtement en nickel, Commande par manette Classica- FOYERS : 1 foyer gaz, F

 
 

Détails du produit

Domino gaz "Classica" 30 cm semi-affleurant plan en verre céramique bord droit 1 brûleurs gaz ultra-rapide surpuissant de 6,0 kW allumage automatique sécurité thermocouples 1 grille individuelle en fonte manette de commande inox Injecteur gaz butane / Propane fournis Support en fonte pour WOK fourni

Classica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classica

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

380 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.