Table gaz - 72 cm - plan en verre céramique - bord droit

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • Largeur 720 mm

Table gaz en verre de 72 cm, Installation affleurante ou traditionnelle, Encastrement standard - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit, Grilles individuelles en fonte, Brûleurs en laiton avec revêtement en nickel, Comman

 
 

Détails du produit

Table gaz 72 cm plan en verre céramique bord droit 3 brûleurs gaz dont 1 ultra rapide de 6,5 kW allumage automatique sécurité thermocouples 3 grilles individuelles en fonte manettes de commande Classica Injecteur gaz butane / Propane fournis

Classica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classica

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

type d'énergie

gaz

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

nombre d'espaces de cuisson normaux

5

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

720 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.