Table gaz60 cmverre standardbord droit4 brûleurs gaz dont rapide de 3 kWallumage

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 60 mm

Table gaz en verre de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre avec bord droit et finition noire, Grilles individuelles en fonte, Brûleurs en aluminium, Commandes par manettes Elementi- FOYERS : 4

 
 

Détails du produit

Elementi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elementi

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

type d'énergie

gaz

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

construction modulaire

Non

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.