CUISINIERE VITRO

Main media

Cuisinière > 50 x 60 x 85 cm Blanc 4 Vitrocéramiques Multifonction - Chaleur brassée Parois catalytiques latérales 6 fonctions 60 L Classe A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cuisinière

technologie de chauffage de plaque de cuisson

assiette chaude

type d'énergie four

courant

type d'énergie plaque de cuisson

courant

consommation d'énergie par cycle de convection forcée

0.85 kWh

consommation d'énergie par cycle conventionnel

0.88 kWh

nombre de cavités

1

capacité utile

60 l

charge de la commande

frontal

avec grill

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

5

couleur de base

blanc

tension

220...240 V

finition du four

porte battante

nettoyage du four

catalytique

type de construction

appareil indépendant

Classe Energétique

A

type d'exécution

autre

taille

format moyen (35 l - moins de 65 l)

Profondeur

600 mm

Hauteur

850 mm

Largeur

500 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.