Plancha électrique Cooking + capôt, châssis acier noir et plaque fonte émaillée

Main media

Plancha élec.avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 2500 W, capôt intégré, allumage écran tactile commandes : on/off, T°, minuteur, avertisseur sonore T°. Certification intérieur/extérieur. Garantie 10 ans

 
 

Détails du produit

Plancha électrique digitale avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir revêtement 3 couches avec 4 pieds fixes, puissance 2500 W, résistance avec thermostat de sécurité, allumage écran tactile commandes : on/off, température, verrouillage écran, heure et minuteur, avertisseur sonore de température, récupérateur de graisse intégré, capot intégré. Certification intérieur/extérieur. Garantie 10 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grill électrique

profondeur de la surface de grill

401 mm

largeur de la surface de grill

330 mm

couleur de base

noir

valeur de raccordement

2500 W

avec thermostat

Oui

type de construction

appareil indépendant

finition de la surface de grill

plaque de grill revêtue

Profondeur

555 mm

Hauteur

145 mm

Modèle type

grill à contact

Largeur

365 mm

Info produit

Code Douane

85166070

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.