Velyss 2 en 1 Fer et Défroisseur, gris anthracite. Parfaitement adapté à l'hôtel

Main media

Velyss 2 en 1 Fer et Défroisseur, gris anthracite. Compact avec réservoir d'eau de 330mL. Facile à ranger et parfaitement adapté à l'hôtellerie. Efficace contre le covid-19.

 
 

Détails du produit

2 en 1 : Fer et défroisseur
Facile à ranger
Facile à utiliser

Velyss

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

débit de vapeur

28 g/min

avec coupure de sécurité

Oui

couleur de base

gris

tension

220...240 V

valeur de raccordement

1500 W

système d'anticalcaire

Oui

semelle de repassage

semelle en céramique

profondeur

125 mm

hauteur

120 mm

Modèle type

fer à repasser à vapeur

largeur

450 mm

Info produit

Gamme

Velyss

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.