Congélateur armoire Congélateur armoire (57 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Congélateur Classe E  234kw hauteur 186cm 324 litres
LG ELECTRONICS
Congélateur 1 porte platinium - Metal Fresh - Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé)
Congélateur Classe E 223,06kw  hauteur 170cm 206 litres
FAGOR GEM
Thérmostat électronique, 4 tiroirs, 2 balconnets, 1 bac à glaçons, poignée intégrée métal, porte réversible, 2 pieds réglables
Congélateur table top
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER2, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 164 kWh/a, Volume total : 83 l, vol congélateur : 83 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) : 85,00 cm x 56,00 cm x 58,00 cm
Congélateur Classe E 201kw hauteur 161cm 290 litres
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER6, No Frost, Classe énergie D, 38 dB, Consommation électrique : 201 kWh/a, Volume total : 290 l, vol congélateur : 290 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 161,00 cm x 70,00 cm x 78,00 cm
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 221 kWh/a, Volume total : 200 l, vol congélateur : 200 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 161,00 cm x 60,00 cm x 65,00 cm
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 234 kWh/a, Volume total : 242 l, vol congélateur : 242 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 186,00 cm x 60,00 cm x 65,00 cm
Congélateur 1 porte - 59,5 cm - hauteur 186 cm - porte réversible
SMEG FRANCE
Congélateur 1 porte 59,5 cm hauteur 186 cm porte réversible congélateur XXXX 279 L froid ventilé afficheur externe LCD tactile touche congélation rapide fonctions vacances et ECO alarme de température 5 tiroirs 2 abattants 41 dB(A) / C clas
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER6, No Frost, Classe énergie C, 38 dB, Consommation électrique : 178 kWh/a, Volume total : 366 l, vol congélateur : 366 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 191,00 cm x 70,00 cm x 78,00 cm
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER6, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 278 kWh/a, Volume total : 366 l, vol congélateur : 366 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 191,00 cm x 70,00 cm x 78,00 cm
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 229 kWh/a, Volume total : 225 l, vol congélateur : 225 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 176,00 cm x 60,00 cm x 65,00 cm
Congélateur armoire pose libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 221 kWh/a, Volume total : 200 l, vol congélateur : 200 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 161,00 cm x 60,00 cm x 65,00 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR FRAMBOISE H186CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur Framboise pour réfrigérateur-congélateur hauteur 186 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR CAFE CREME H186CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur Café crème pour réfrigérateur-congélateur hauteur 186 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR MENTHE H186CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur Menthe pour réfrigérateur-congélateur hauteur 186 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR PERLE DOREE H200CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur perle dorée pour réfrigérateur-congélateur hauteur 200 cm
Congélateur armoire pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Congélateur pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 278 kWh/a, Volume total : 366 l, vol congélateur : 366 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) : 191,00 cm x 70,00 cm x 78,00 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR CERISE H200CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur cerise pour réfrigérateur-congélateur hauteur 200 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR ROSE CLAIR H200CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur rose clair pour réfrigérateur-congélateur hauteur 200 cm
VARIOSTYLE CLIP DOOR CHAMPAGNE H200CM
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
BOSCH - VarioStyle - panneau de couleur champagne pour réfrigérateur-congélateur hauteur 200 cm