CHERRY STREAM KEYBOARDUSB black QwertyUS

Main media

CHERRY STREAM Clavier -USB -QWERTY - US - commutateur : CHERRY SX - noir

 
 

Détails du produit

CHERRY STREAM KEYBOARD - Le meilleur STREAM de tous les temps
- Travail productif : Frappe silencieuse, sensation de frappe incomparable
- Qualité supérieure : Marquage laser résistant à l'usure, mécanismes en ciseaux CHERRY SX exclusif, écolabel Ange Bleu
- Grand confort d'utilisation : 3 LED d'état intégrées, stabilité parfaite, 10 touches de raccourcis bureautiques et multimédia
- Design moderne : Conception ultra plate, concentrée sur l'essentiel, homologation GS
- Version anglais international / Coloris noir

Spécificités techniques

Clavier

interface du clavier

USB

profondeur

18 mm

hauteur

163 mm

Modèle type

QWERTY

largeur

463 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.