Cherry Compact-key G84-4400 French USB

Main media

Cherry Compact-keyboard G84-4400 Français Gris USBClavier miniature mécanique bas profil, trackball, 84 touches, layout FR

 
 

Détails du produit

Vous avez besoin d'un pointeur Mais n'avez pas de place pour une souris Alors ce clavier compact plat avec trackball intégré sera votre choix. Il est idéal pour les applications 19 pouces, avec un PC de bureau ou un ordinateur portable.
Touches mécaniques avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
Fiabilité élevée et toucher d'une précision exceptionnelle
Trackball optique intégré avec 2 touches de souris
Ultra-plat - hauteur limitée à 20 mm
Grande légèreté
Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard
Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19'

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

Couleur

gris

Largeur

370 mm

Modèle type

AZERTY

Hauteur

139 mm

Profondeur

20 mm

interface du clavier

USB

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.