GENTIX BT Souris sans fil Bluetooth noir

Main media

CHERRY GENTIX BT - Souris - optique - 7 boutons - sans fil - Bluetooth 4.0 - noir

 
 

Détails du produit

CHERRY GENTIX BT
- Souris optique sans fil haute précision
- Transmission Bluetooth® 5.0 - cryptée AES-128
- Fonction multi-appareils (3 terminaux)
- 7 boutons et molette
- Résolution commutable sur 2 niveaux (1000 / 2000 dpi)
- Ergonomie parfaite pour toutes les tailles de main

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

technologie de détection des mouvements

optique

couverture radio

10 m

nombre de touches

6

poids

75 kg

Profondeur

70 mm

Hauteur

35 mm

Largeur

112 mm

résolution

2000...2000 DPI

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.