Keypad 21 touches USB black

Main media

Détails du produit

Pour la saisie numérique, KEYPAD 4700 est l'accessoire idéal de votre portable. Mais il convient également à bien d'autres applications car toutes ses touches peuvent être programmées (jusqu'à 24 caractères par touche).
Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML) - Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche - Pavé numérique avec 4 touches de fonction supplémentaires relégendables - Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle - Programmation d'autres codes de touche par ex. [.], [,],[00], [000] - Convient aux droitiers comme aux gauchers - Programmation supplémentaire de macros logicielles à l'aide du logiciel de configuration « Cherry Tools » - Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

interface du clavier

USB

profondeur

36 mm

hauteur

90 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

132 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.