Wireless mouse USB+Bluetooth black recha

Main media

CHERRY MW 8C ADVANCED Souris sans fil USB & Bluetooth noire/argent rechargeable

 
 

Détails du produit

Souris CHERRY MW 8C ADVANCED
Matériaux nobles, design intemporel et technologie moderne en un seul périphérique haut de gamme. Une surface en aluminium anodisé épouse parfaitement les parties latérales en caoutchouc et offre une forme compacte agréable au toucher. Grâce un capteur ultra précis, avec LED laser, la souris fonctionne sur presque toutes les surfaces, même les tables en verre. La résolution se règle sur 4 niveaux par une pression sur un bouton : 600, 1000, 1600 ou 3200 dpi. La batterie peut même être rechargée en cours de fonctionnement grâce au câble USB-C fourni. Une LED d'état bicolore donne des informations en temps réel sur l'état de la batterie, l'état de charge, ainsi que la résolution ou le type de connexion choisis. La souris peut être connectée au choix avec le récepteur USB radio 2,4 GHz fourni ou par Bluetooth®. Dans les deux cas, le transfert des données est effectué avec cryptage AES-128.
Une molette de qualité à balayage optique, un slot de rangement à verrouillage magnétique pour le récepteur USB ainsi qu'une sacoche de transport sont d'autres caractéristiques comblant toutes les attentes. La souris est adaptée aux utilisations mobiles et fixes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

technologie de détection des mouvements

optique

couverture radio

10 m

nombre de touches

6

poids

92 kg

Profondeur

62.5 mm

Hauteur

33.5 mm

Largeur

99 mm

résolution

3200...3200 DPI

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.