Scanner mobile à défilement A4 recto-verso

Main media

Détails du produit

Numérisez ou que vous soyez avec le scanner mobile DS-740D. Idéal pour numériser des documents en recto-verso lorsque vous etes en déplacement ou lorsque vous disposez d'un espace de bureau limité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Imprimante/télécopieur/scanner

commande via Bluetooth

Non

connectable via Wi-Fi

Non

format de papier max.

A4 (ISO 216)

scanner

Oui

raccordement LAN

Non

raccordement USB

Oui

profondeur

45.3 mm

hauteur

301 mm

largeur

63 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84716070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.