Lave-vaisselle intégrable 82cm logic 14 couverts

Main media

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82cm - Façade en aluminium - 14 couverts - 42 dB(A) Classe B - Construction 8 Steel en acier inoxydable 18/9 - Prélavage intensif SuperCleaning - 3 niveaux de chargement - Système d'aspersion 9 Spray - 9

 
 

Détails du produit

Status light pour connaître à tout moment l'état d'avancement du programme
Lavage performant : Système d'aspersion unique 9Spray™
Turbo séchage™ combiné- Système de ventilation et condensation par ouverture de porte pour éliminer efficacement toute l'humidité
Construction robuste 8 steel avec tous les composant smajeurs du lave-vaisselle en acier inox.

Logic (lv)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logic (lv)

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.