Lave-linge 17 kg blanc Direct Drive 127 litres

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU) E

Lave-linge 17 kg blanc Direct Drive 127 litres, lavage rapide 39 minutes, vapeur, 1 100 tours

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

770 mm

Largeur

700 mm

consommation d’eau par cycle pour prog. Eco 40-60

68 l

consommation d’énergie pondérée par 100 cycles pour prog. Eco 40-60

101 kWh

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

74 dB(A) re 1 pW

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU)

E

type d'écran

LED

couleur de base du boîtier

blanc

plan de travail amovible

Non

classe d'efficacité d'essorage (2019/2014/EU)

B

position des charnières

gauche

hauteur avec plan de travail

990 mm

type d'appareil

chargement frontal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.