Série 600 SatelliteClean lave-vaisselle pose libre MaxiFlex & AirDry 60cm Inox

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 44 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 14
  • largeur 60 mm

Série 600 SatelliteClean & AirDry Pose libre top amovible 60cm - 14 couverts - 44dB - Classe E - 8 prog./4 temp - Départ diff 24h - Fonct Auto-Off - Moteur inverter -Tiroir couverts Maxiflex - 10.5 L/cycle - 95kWh/100 cycles -Inox

 
 

Détails du produit

Lave-vaisselle Pose Libre 60 cm SatelliteClean® 14 couverts
• Série 600 SatelliteClean®
• Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
• Inox Anti-trace
• 14 couverts
• Départ différé 1h-24h
• Affichage du temps restant
• 8 programmes, 4 températures
• Programme 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Rapide 30 Minutes
• Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
• Flexilift: panier supérieur ajustable
• Bras de lavage "Satellite"
• Affichage Led Blanc
• Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Water sensor
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Cuve en Inox
• Indice de réparabilité 8.5
• Classe énergétique lavage E
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 95
• Niveau sonore (dB) 44
• Fonction AutoOff Oui
• Eclairage intérieur: Non
• Dimensions HxLxP (mm) 850x598x622
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 894x635x680
• Poids brut/net (kg) 46 / 44.5
• Moteur inverter
• Fréquence (Hz) 50
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Pas de possibilité d'installation en hauteur
• Volts 220-240
• Ampérage (A) 10
• Longueur du câble (m) 1.5
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 911 514 094
• Code EAN 7332543824793
* SatelliteClean®, aspersion maximale pour un lavage parfait
>> Avec SatelliteClean®, la vaisselle est impeccable : ses performances sont jusqu'à trois fois supérieures à celles d'un lave-vaisselle classique. Grâce au bras à double rotation qui modifie en permanence l'angle du jet de l'eau, même les plats volumineux sont nettoyés en profondeur.
* Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex
>> Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de différentes tailles et formes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Chaque ustensile est nettoyé de manière efficace en une seule fois.
* Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene
>> La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus.
* Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
>> La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.
* Avec QuickLift, modifiez la hauteur du panier même à pleine charge
>> Que ce soit pour charger ou retirer de la vaisselle, faites-le confortablement avec le panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de relever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle et aux ustensiles de cuisine.

Série 600 satelliteclean®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.5Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 600 satelliteclean®

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

10.5 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

émission du bruit

44 dB(A) re 1 pW

capacité en couverts

14

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.