Lave-vitre WVP 10 Advanced

Main media

WVP 10 Adv Le nettoyeur de vitres WVP 10 Advanced nettoie les vitres, les miroirs ou encore les carreaux sans laisser de traces. Livré avec batterie de rechange et chargeur rapide

 
 

Détails du produit

Grâce à sa poignée ergonomique, le nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Advanced est facile à manier et nettoie sans effort et sans trace les vitres, miroirs, carreaux ou surfaces lisses jusque dans les coins. La version WVP 10 Advanced, équipée d'une batterie de remplacement et d'un chargeur rapide, permet de travailler pratiquement sans interruption. Le détergent et les autres accessoires sont inclus avec la livraison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Nettoyeur de vitre (sans fil)

volume du réservoir d'eaux usées

200 l

largeur de travail

280 mm

capacité d'accu

30 Ah

Longueur

130 mm

poids

0.95 g

Hauteur

335 mm

Largeur

280 mm

tension nominale

220 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.