T 8/1 L XEU

Main media

Détails du produit

L'aspirateur poussières T 8/1 L a été spécialement conçu pour les artisans en prenant en compte leurs besoins. Robuste, résistant à l'usure, puissant et équipé d'une sangle de transport ergonomique, il excelle sur tous les chantiers de construction. Equipé avec une classe de filtration L, il peut être utilisé dans des environnements très poussiéreux. Son poids extrêmement léger facilite son transport et son utilisation dans des lieux inaccessibles pour les plus grosses machines, par exemple sur des échelles ou des escaliers. Des rangements intégrés pour accessoires permettent leur stockage simple et sécurisé directement sur l'appareil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 5.4
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

40 l/s

dépression max.

235 mbar

tension

1 / 220 – 240 / 50 – 60 V

niveau de puissance acoustique

62 dB(A)

poids de la machine

3.5 kg

consommation nominale

850 W

longueur du câble

7.5 m

volume du conteneur

8 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.