BD 17/5 C XEU

Main media

Détails du produit

Type d'entraînement () Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail (mm) 170 – 200
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 450
Niveau sonore (dB (A)) 69
Raccordement électrique (V / Hz) 220 – 230 / 50 – 60
Couleur () Anthracite
Poids (avec accessoires) (kg) 5.6
Dimensions (L × l × H) (mm) 330 x 136 x 290

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.