BD 50/50 C Bp Pack Classic XEU

Main media

Détails du produit

De dimensions compactes, l'autolaveuse BD 50/50 C Bp Pack Classic fonctionne sur batterie et est équipée de brosses-disques. Elle offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. La BD 50/50 C Bp Pack Classic est recommandée dans les supermarchés, l'hôtellerie et les établissements de santé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Autolaveuse à batterie

pression de surface

27.3 / 28.5 / 20 / 23 kg/m²

efficacité de la zone

1020 m²/h

largeur de travail

510...510 mm

vitesse de rotation de la brosse

180 1/min

volume du réservoir d'eau propre

50 l

poids, bloc d'accus inclus

134 kg

consommation d'énergie

1100 W

tension

24 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.